• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN POWER Fächerscheibe PFF125x22,23 mm flach Z50 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220417676
Netto: 6,54 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220417676
EAN / GTIN 4007220417676
Herstellernummer 67685126
L-Nummer L51120 254

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die Fächerscheibe POLIFAN POWER überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt. Sie ist die beste konventionelle Fächerscheibe für Stahl. Für anspruchsvolle Anwender ist die leistungsstarke Fächerscheibe POLIFAN POWER weltweit die erste Wahl für der Bearbeitung von Stahl. Die vielseitige POLIFAN-Fächerscheibe zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis aus herausragender Standzeit und höchster Zerspanungsleistung aus.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: PFF / A / T27
  • Ausführung: keine Angabe
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: 50

Vorteil:

  • Die Körnung 50 zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis von Standzeit und Aggressivität aus.
  • Schneller Arbeitsfortschritt und höchste Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung.
  • Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer.
  • Weniger Werkzeugwechsel durch herausragende Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb