• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsfräser TORUS CUTTER Ø 20x60 mm für Roboter Alu Bearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220414965
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 132,82 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220414965
Kopieren
EAN / GTIN 4007220414965
Kopieren
Herstellernummer 23000047
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der High Speed Torus Cutter ist ein einzigartiges Werkzeug für den Einsatz auf Robotern mit einer extrem hohen Zerspanungsleistung. Der Fräser eignet sich optimal für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben auf Aluminiumwerkstoffen, da er im Gegensatz zu Schleifwerkzeugen keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube erzeugt. Aufgrund seiner kleinen Bauweise ist der High Speed Torus Cutter das ideale Werkzeug für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und filgraner Bauteile wie Nuten, Taschen und engen Radien und Konturen. Der High Speed Torus Cutter wird mit zwei Hartmetallwendeschneidplatten eingesetzt. Der Fräser stellt die perfekte Ergänzung zur High Speed Disc ALUMASTER in der Ausführung HSD-R 50 und zu Frässtiften der Zahnung ALU dar. High Speed Torus Cutter inklusive zwei Befestigungsschrauben.

Merkmal:

  • RPM von, weiche NE-Metalle: 20000 RPM
  • RPM, opt., von: 20000 RPM
  • RPM, opt., bis: 30000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 30000 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 10 mm
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Länge, Gesamt: 60 mm

Vorteil:

  • Speziell entwickelte Bauform für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
  • Erzeugt keine gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäube.
  • Keine Absaugung erforderlich.
  • Außerordentlich hohe Zerspanungsleistung.
  • Reduzierte Vibrationen dank kleiner Kontaktfläche.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Das Werkzeug ist schwerpunktmäßig für den Einsatz auf Aluminium, Aluminiumknetlegierungen und Aluminiumguss konzipiert. Bearbeitbar sind auch NE-Metalle geringerer Festigkeit und faserverstärkte Kunststoffe. Dies ist im Einzelfall in Verbindung mit der Anwendung zu prüfen. Die optimale Drehzahl und Leistung des Werkzeugantriebes sind Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Einsatz des Torusfräsers. Der High Speed Torus Cutter kann sowohl mit dem Umfang als auch stirnseitig eingesetzt werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden); Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Roboter

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Zink

Lieferumfang:

  • Die Wendeschneidplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

  • Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Wendeschneidplatten mit einem Schraubendreher für Torx-Schrauben TX 15 fest an. Das Anzugsmoment sollte etwa 4 Nm betragen. Verwenden Sie alternativ einen Drehmomentschlüssel mit Anzugsmoment 4 Nm.
  • Lose sitzende Wendeschneidplatten können im Einsatz brechen und müssen daher in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz geprüft werden.
  • Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!