• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer-Set 10-tlg. STEEL HSSG N DIN 338 universal

Artikel-Nr.: 4007220413722
Netto: 21,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220413722
EAN / GTIN 4007220413722
Herstellernummer 25298001
L-Nummer L51140 927

Beschreibung

Ausführung:

  • STEEL

Beschreibung:

Das Set enthält 10 HSS-Spiralbohrer in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 10 Stück
  • PFERD Typ: SET DIN338 HSSG N 1-10 STEEL 10TLG
  • Ausführung: STEEL
  • Spiralwinkel, von: 24 °
  • Spiralwinkel, bis: 30 °
  • Winkel: 118 °

Vorteil:

  • Sehr gute Spanabfuhr.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff.
  • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
  • Leichtes Zentrieren.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb