• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EH 125x2,4x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG ALU für Alu

Artikel-Nr.: 4007220389027
Netto: 3,57 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220389027
EAN / GTIN 4007220389027
Herstellernummer 61320822
L-Nummer L51080 69

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: EH / 42 / T27
  • Breite metrisch: 2.4 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Spezielle Schleifmittelmischung und Bindungstechnologie verhindern ein Zuschmieren der Trennscheibe – selbst auf weichem, zähen Aluminium.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
  • Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Weitere NE-Metalle

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.