• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftfeilgerät PF 8/90 HV Frequenz: 9.000 Hub/min.

Artikel-Nr.: 4007220388099
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 877,80 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 4007220388099
Kopieren
EAN / GTIN 4007220388099
Kopieren
Herstellernummer 80600205
Kopieren
L-Nummer L51050 1474
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Feilgerät für maschinelle Bearbeitungsprozesse des Feilens, Schleifens und Polierens mit ruhigem Lauf und hoher Präzision. Die Abluftführung befindet sich vorne. Das Druckluft-Feilgerät eignet sich für Werkzeuge mit Aufnahme-ø 4 bis 6 mm. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 40 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.078 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.078 m³/min
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.038 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Frequenz, von: 9000 Hub/min
  • Höhe: 40 mm
  • Hublänge: 8 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Der Antrieb eignet sich für Feilen mit Rundschaft.
  • Ruhiger Lauf und hohe Präzision.
  • Sehr niedrige Vibrationswerte.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb