• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/35 HV 3.500 RPM/320 Watt

Artikel-Nr.: 4007220388075
Netto: 898,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220388075
EAN / GTIN 4007220388075
Herstellernummer 80106055
L-Nummer L51050 1514

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der kompakte und handliche Druckluftantrieb darf nur mit Öl verwendet werden. Aufgrund des Planetengetriebes besitzt er einen hohen Drehmoment. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 320 Watt
  • Drehzahl: 3500 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 38 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 224 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.85 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 38 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb