Ausführung:
Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Leistungsstark bei kompakter Bauform.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 370 Watt
- Drehzahl: 19000 RPM
- Spannzangengruppe: 20
- Ventilausführung: Hebel
- Ausführung: ohne Verlängerung
- Breite metrisch: 39 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.78 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.72 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 245 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 0.83 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 39 mm
Vorteil:
- Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
- Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.