Beschreibung:
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Merkmal:
- Verpackungen: Industrieverpackung
- RPM, max.: 12000 RPM
- RPM, opt., von: 6000 RPM
- RPM, opt., bis: 9000 RPM
- Breite metrisch: 20 mm
- Aufnahmesystem: Schaft
- Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
- ø Außen metrisch: 100 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
- Korngröße: keine Angabe
- Länge, Besatz: 25 mm
- Länge, Gesamt: 54 mm
Vorteil:
- Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
- Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
- Erzeugt feine Oberflächen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Gusseisen
- Stahlguss
- Duroplaste
- Elastomere
- Stahl, Stahlguss
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplaste
- Holz
Hinweis:
- Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.