• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 5,7x20mm Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten

Artikel-Nr.: 4007220382004
Netto: 2,76 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220382004
EAN / GTIN 4007220382004
Herstellernummer 31105127
L-Nummer L51090 733

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifstifte für Sägeketten eignen sich hervorragend für das maschinelle Schärfen von Sägeketten mittels PFERD-Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP HHG. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schärfen von Sägeketten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 49100 RPM
  • RPM, opt.: 25000 RPM
  • Passend für Kettenteilung: 3/8, .404
  • Breite metrisch: 20 mm
  • ø Außen metrisch: 5.7 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Korngröße: 80
  • Länge, Schaft: 25 mm

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung.
  • Kosten- und Zeitersparnis dank verkürzter Schleifzeiten.
  • Präzises Schärfen von Sägekettenzähnen durch hohe Formstabilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Schärfgerät. Mit dem Schleifstift können Sägeketten mit Kettenteilung 3/8”, .404” geschärft werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Schärfgerät

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb