• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Set PCS110 Walzenrundform Korund für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220355411
Netto: 177,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220355411
EAN / GTIN 4007220355411
Herstellernummer 49601103
L-Nummer L51100 652

Beschreibung

Beschreibung:

Set aus verschiedenen POLICAP-Schleifkappen mit passendem Träger. POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Farbkennung der Korngrößen: 60 und 80 = braun, 150 = schwarz, 280 = rotbraun Walzenrundform WRC (früher Form C).

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCS WRC 110
  • Form: WRC
  • Breite metrisch: 145 mm
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Höhe: 40 mm

Vorteil:

  • Robuste, wiederverwendbare Kunststoffverpackung.
  • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb