• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CBN-Schleifscheibe 50mm B151 (mittel) zum stationären Innenschleifen

Artikel-Nr.: 4007220355077
Netto: 173,94 €
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
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220355077
    EAN / GTIN 4007220355077
    Herstellernummer 36725015
    L-Nummer L51170 162

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Galvanisch gebundene Diamant- und CBN-Schleifscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. CBN-Schleifscheiben werden stationär eingesetzt. Sie verfügen über einen Prüfbund, der die exakte Montage und Ausrichtung auf der Maschinenspindel erlaubt. Durch die Wahl eines stabilen Aufnahmedorns ist eine optimale Bearbeitung von tiefliegenden Bohrungen bzw. großen Bohrungslängen möglich.

    Merkmal:

    • Breite, Prüfbund: 2 mm
    • Breite metrisch: 10 mm
    • Ø Bohrung: 10 mm
    • ø Außen metrisch: 50 mm
    • Korngröße: B 151

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Generell gilt: Für eine optimale Wirtschaftlichkeit, die Korngröße so grob wie möglich und so fein wie nötig wählen. Einflussgrößen sind u. a. die Härte des Werkstoffes und die erforderliche Oberflächengüte. Zugesetzte Werkzeuge können mit Ultraschall gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen des Belages bitte zum Reinigen den Schärfstab DSB 2005025 (EAN 4007220168332) verwenden. Den Werkzeugdurchmesser möglichst groß wählen, da so die Anzahl der Körner, die in Eingriff gebracht werden, erhöht wird. Beim Innenschleifen darf der Werkzeugdurchmesser max. 3/4 des zu schleifenden Durchmessers betragen. Der Längsvorschub während des Innenschleifens darf pro Werkstückumdrehung maximal 2/3 der Werkzeugbreite betragen. Die Zustellung ist abhängig von dem zu bearbeitenden Werkstoff, der Schnittgeschwindigkeit, der Stabilität des Werkzeuges, dessen Aufnahme und des Werkzeugantriebes. Trockenschliff: 15–25 m/s Nassschliff: 20–40 m/s
    • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Innenrundschleifen; Egalisieren
    • Antriebsarten: Werkzeugmaschine; Roboter

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Einsatzstähle
      • Wälz- und Kugellagerstähle
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Werkzeugstähle

    Lieferumfang:

    • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb