• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CBN-Schleifscheibe Kunstharz 4BT9 PHT 100mm B126 (mittel) Trocken- und Nassschliff

Artikel-Nr.: 4007220350126
Netto: 557,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220350126
    EAN / GTIN 4007220350126
    Herstellernummer 68665101
    L-Nummer L51220 32

    Beschreibung

    Ausführung:

    • PHT

    Beschreibung:

    Kunstharzgebundene CBN-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Phenolharzbindung für Hochleistungstrockenschliff. Der Bindungstyp PHT ist für den Trockenschliff ausgelegt und ermöglicht auch ohne Kühlmittel einen kühlen Schliff.

    Merkmal:

    • Form: 4BT9
    • Ausführung: PHT
    • Breite, Schleifrand: 6 mm
    • Konzentration: C 75
    • Ø Bohrung: 20 mm
    • ø Außen metrisch: 100 mm
    • Korngröße: B 126
    • Höhe, Belag: 1 mm

    Vorteil:

    • Die Belageigenschaften der Kunstharzbindung lassen sich optimal auf die Bearbeitungsaufgabe abstimmen.
    • Leicht abrichtbar.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Ein größerer Durchmesser D ermöglicht durch bessere thermische und kinematische Bedingungen eine höhere Wirtschaftlichkeit. Die Belagbreite W bzw. U stets schmaler als das zu schleifende Werkstück wählen. Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schäden am Werkstück. Bindungen, die für den Trockenschliff ausgelegt sind, können im Ausnahmefall auch im Nassschliff eingesetzt werden. Eine größere Schleifbelagdicke X beeinflusst die Materialkosten für CBN und die Bindung, die Fertigungskosten jedoch nur unwesentlich. Eine größere Schleifbelagdicke X ist daher i. d. R. wirtschaftlicher.
    • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Schärfen; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Werkzeugmaschine

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Einsatzstähle
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Werkzeugstähle

    Lieferumfang:

    • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb