• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 18/23 Bandlänge: 520mmxBreite: 20mm

Artikel-Nr.: 4007220349267
Netto: 204,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220349267
EAN / GTIN 4007220349267
Herstellernummer 84200085

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Metallrolle und Gleitkissen zum Auflegen und mit Rollengröße 18x23 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 20 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVA 18/23 x 520
  • Einsetzbare Bandbreite: 20
  • Breite metrisch: 18 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.15 kg
  • ø Rolle metrisch: 23 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb