Beschreibung:
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Mit der Korngröße D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden.
Merkmal:
- Form: Halbrund
- Breite metrisch: 4.2 mm
- Korngröße: D 46
- Höhe: 1.5 mm
- Länge, Belag: 40 mm
- Länge, Gesamt: 140 mm
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Egalisieren; Oxydschichten entfernen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Abrasive Materialien
- Einsatzstähle
- Ferrit (Magnetwerkstoff)
- Glas
- Graphit und Elektrokohle
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Technische Keramik
- Werkzeugstähle
- Hartmetall
Lieferumfang:
- Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.