• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 12/19X520 Bandlänge: 520mmxBreite: 12-16 mm

Artikel-Nr.: 4007220323014
Netto: 176,77 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kontaktarm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220323014
    EAN / GTIN 4007220323014
    Herstellernummer 84200080
    L-Nummer L51050 444

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 12x19 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 12 oder 16 mm.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BSVA 12/19 x 520
    • Einsetzbare Bandbreite: 12, 16
    • Breite metrisch: 12 mm
    • Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
    • Nettogewicht: 0.107 kg
    • ø Rolle metrisch: 19 mm

    Vorteil:

    • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
    • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
    • Robuste Stahlausführung.
    • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
    • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb