• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 43 mm Schnitttiefe 31 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz

Artikel-Nr.: 4007220319147
Netto: 24,12 €
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220319147
    EAN / GTIN 4007220319147
    Herstellernummer 25101343
    L-Nummer L51140 567

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 5/8-18 UNF umfasst die Gewinde LS 32 bis LS 210. Der passende Lochsägenschaft ist LSS 2.

    Merkmal:

    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 100 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 260 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 200 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 330 RPM
    • Schnitttiefe, max.: 31 mm
    • ø Außen metrisch: 43 mm

    Vorteil:

    • Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen.
    • Kein Rattern dank variabler Zahnteilung.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.
    • Gute Spanabfuhr.
    • Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt. Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.). Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern. Vermeiden Sie Überhitzung. Beachten Sie die maximale Schnitttiefe.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Bohren
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Spanplatte
      • Kupfer
      • NE-Metall hart
      • hartes Holz
      • Weitere NE-Metalle
      • Kunststoffe
      • Aluminiumlegierungen weich
      • NE-Metall weich
      • weiches Holz
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aluminiumlegierungen zäh
      • Holz
      • Zink

    Lieferumfang:

    • Lochsägen-Schäfte bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb