• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CORINOX-Stiftenfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 150mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220304143
Netto: 28,91 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220304143
EAN / GTIN 4007220304143
Herstellernummer 19602152

Beschreibung

Beschreibung:

CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: COR 810
  • Form: Stiftenfeilen, normal
  • Breite metrisch: 13 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 4 mm

Vorteil:

  • Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte.
  • Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar.
  • Setzen sich nicht zu.
  • Späne können leicht abgeklopft werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Edelstahl (INOX)

Passende Produkte

Zubehör