• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CORINOX-Nadelfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220304051
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,69 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
Preis für 12 Stück: 238,33 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220304051
Kopieren
EAN / GTIN 4007220304051
Kopieren
Herstellernummer 19655184
Kopieren
L-Nummer L51180 160
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

CORINOX-Nadelfeilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: COR 105
  • Form: Vierkant
  • Breite metrisch: 2.7 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 180 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.5 mm

Vorteil:

  • Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte.
  • Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar.
  • Setzen sich nicht zu.
  • Späne können leicht abgeklopft werden.
  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Edelstahl (INOX)