• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Feilenheft PH11 110mm für Angelfeilen, Länge 200-250mm (100)

Artikel-Nr.: 4007220301913
Netto: 1,97 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220301913
EAN / GTIN 4007220301913
Herstellernummer 12616211
L-Nummer L51060 142

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Kunststoff-Feilenhefte für eine gute Führung und Kraftübertragung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PH 11
  • Passend für Länge [mm]: 200, 250 mm
  • Passend für: alle Angeln
  • Länge, Gesamt: 110 mm

Vorteil:

  • Verdickter Bund garantiert ermüdungsarmes Arbeiten bei hoher Arbeitssicherheit.
  • Gute Kraftübertragung und gute Führung der Feile.
  • Luftkammern fördern den Entzug der Handfeuchtigkeit.
  • Feilenheft aus stabilem Kunststoff.
  • Enthält keine Weichmacher.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb