• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 20mm Spannbereich 10-50mm Schaft-MK1

Artikel-Nr.: 4007220297681
Netto: 52,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220297681
EAN / GTIN 4007220297681
Herstellernummer 42400062
L-Nummer L51050 484

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLINOX-Kompaktschleifräder, POLINOX-Schleifräder, Poliflex-Feinschleifscheiben, Filzscheiben und Tuchringe.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO MK 1/20 10-50
  • Spannbereich von: 10 mm
  • Spannbereich bis: 50 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 20
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 0 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb