• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 575 150mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220281475
Netto: 206,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Riffelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220281475
EAN / GTIN 4007220281475
Herstellernummer 19505752
L-Nummer L51180 45

Beschreibung

Beschreibung:

Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Riffelfeilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Die Riffelfeilen sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 8 Stück
  • PFERD Typ: 575
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 150 mm

Vorteil:

  • Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werden in einer vor Schmutz, Korrosion und Beschädigung schützenden Kunststofftasche geliefert.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb