• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 150mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein

Artikel-Nr.: 4007220279700
Netto: 24,88 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220279700
EAN / GTIN 4007220279700
Herstellernummer 19300156
L-Nummer L51180 214

Beschreibung

Beschreibung:

Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 800
  • Form: Ansatzfeilen, flachstumpf
  • Breite metrisch: 18 mm
  • Hieb: 4
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 4 mm

Vorteil:

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb