• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Riffelfeile Typ 609 180mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220278512
Netto: 38,57 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Riffelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220278512
EAN / GTIN 4007220278512
Herstellernummer 19206092

Beschreibung

Beschreibung:

Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 180 mm (mittlere Ausführung).

Merkmal:

  • PFERD Typ: 609
  • Breite metrisch: 6.5 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 180 mm

Vorteil:

  • Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb