Beschreibung:
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 180 mm (mittlere Ausführung).
Merkmal:
- PFERD Typ: 604
- Breite metrisch: 8.5 mm
- Hieb: 2
- Länge metrisch: 180 mm
- Höhe: 2.5 mm
Vorteil:
- Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)