• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeile Vierkant 160mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220273890
Netto: 9,76 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220273890
EAN / GTIN 4007220273890
Herstellernummer 12805162
L-Nummer L51180 41

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 105
  • Form: Vierkant
  • Breite metrisch: 2.5 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3.25 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb