• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 200mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220273296
Netto: 11,75 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Präzisions-Nadelfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220273296
    EAN / GTIN 4007220273296
    Herstellernummer 12802202
    L-Nummer L51180 218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 102
    • Form: Flachstumpf
    • Breite metrisch: 6.4 mm
    • Hieb: 0
    • Länge metrisch: 200 mm
    • Ø Schaft metrisch: 3.75 mm
    • Höhe: 1.6 mm

    Vorteil:

    • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
    • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb