• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeile Flachstumpf 140mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220273128
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,75 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
Preis für 12 Stück: 110,67 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220273128
Kopieren
EAN / GTIN 4007220273128
Kopieren
Herstellernummer 12802143
Kopieren
L-Nummer L51130 151
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 102
  • Form: Flachstumpf
  • Breite metrisch: 5.1 mm
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 140 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Höhe: 1.3 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)