• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVA 4/18 x 520 Bandlänge: 520/610 mmxBreite:3-9 mm

Artikel-Nr.: 4007220247907
Netto: 100,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220247907
    EAN / GTIN 4007220247907
    Herstellernummer 84200702

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BSVA 4/18 x 520
    • Einsetzbare Bandbreite: 3, 6, 9
    • Breite metrisch: 4 mm
    • Einsetzbare Bandbreite: 520, 610
    • Nettogewicht: 0.06 kg
    • ø Rolle metrisch: 18 mm

    Vorteil:

    • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
    • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
    • Robuste Stahlausführung.
    • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
    • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb