• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feilenbürste HBF Stahl-Draht-Ø 0,15 mm (1)

Artikel-Nr.: 4007220245279
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,95 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feilenbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220245279
Kopieren
EAN / GTIN 4007220245279
Kopieren
Herstellernummer 43698013
Kopieren
L-Nummer L51060 504
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Mit der Feilenbürste lässt sich eine mit Spänen zugesetzte Feile mühelos reinigen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Die Bürste verfügt über ein robustes Griffstück aus Holz mit verschleißfestem Stahldrahtbesatz.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 1
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 7 mm
  • Länge, Gesamt: 232 mm

Vorteil:

  • Mühelose Reinigung.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen
  • Antriebsarten: Handeinsatz