• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Roboterspindel PWAS 4/180 RS 18.000 RPM/380 Watt

Artikel-Nr.: 4007220242445
Netto: 2.044,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220242445
EAN / GTIN 4007220242445
Herstellernummer 80115021

Beschreibung

Beschreibung:

Roboterspindeln von PFERD sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Blitzkupplung, Drehzahldrossel, Spannzange 6 mm, je 1 Spannschlüssel EM SW 17 mm und DM SW 20/22 mm.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 380 Watt
  • Drehzahl: 18000 RPM
  • Spannzangengruppe: 16
  • Breite metrisch: 41.5 mm
  • Drehrichtung: Rechtslauf
  • Außen-Ø Zuluftschlauch: 10 mm
  • Innen-ø Abluftschlauch: 12 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.71 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.51 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 167 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.41 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 77 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb