• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste gebogen HBG 1reihig Stahl-Draht-Ø0,30

Artikel-Nr.: 4007220233962
Netto: 4,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220233962
    EAN / GTIN 4007220233962
    Herstellernummer 43698001
    L-Nummer L51510 604

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet. Bürsten mit vermessingtem Stahldraht eignen sich zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. Messingbeschichteter Stahldraht ist weniger korrosionsanfällig. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

    Merkmal:

    • Anzahl, Reihen: 1
    • Aufnahmesystem: Hand
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 25 mm
    • Länge, Gesamt: 265 mm

    Vorteil:

    • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb