Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Leistungsstark bei kompakter Bauform.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 400 Watt
- Drehzahl: 22000 RPM
- Spannzangengruppe: 20
- Ventilausführung: Hebel
- Breite metrisch: 39 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.98 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.87 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 320 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 1.221 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 39 mm
Vorteil:
- Optimal für ein besseres Handling im Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
- Präzise Führung durch komfortable Zweihandbedienung.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
- Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.