• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftwinkelschleifer PWAS 1/800 DV 80.000 RPM/75 Watt

Artikel-Nr.: 4007220230985
Netto: 922,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220230985
    EAN / GTIN 4007220230985
    Herstellernummer 80205010
    L-Nummer L51050 1483

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Leicht und handlich. Er ist der kleinste, hochtourige Winkelschleifer. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 75 Watt
    • Drehzahl: 80000 RPM
    • Spannzangengruppe: 2
    • Ventilausführung: Dreh
    • Breite metrisch: 21 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.15 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.14 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
    • Länge metrisch: 139 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.094 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 4.8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 40 mm

    Vorteil:

    • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Ist wie ein Stift zu halten.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb