• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Feilenheft Typ HKSF 100mm für Kettensägefeilen Ø 4,8-7,9 mm (1)

Artikel-Nr.: 4007220229750
Netto: 4,47 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220229750
EAN / GTIN 4007220229750
Herstellernummer 12605007
L-Nummer L51060 612

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Das Holzheft für Kettensägefeilen verfügt über einen Anlagewinkel, der einen Feilwinkel von 35° für exaktes und gleichmäßiges Schärfen aller Kettensägezähne vorgibt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HKSF
  • Passend für Ø metrisch: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
  • Länge, Gesamt: 100 mm

Vorteil:

  • Exaktes und gleichmäßiges Feilen dank optimalem Feilwinkel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb