• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/300 HV 30.000 RPM/440 Watt

Artikel-Nr.: 4007220221471
Netto: 694,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220221471
EAN / GTIN 4007220221471
Herstellernummer 80106021

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Leistungsstark bei kompakter Bauform. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 440 Watt
  • Drehzahl: 30000 RPM
  • Spannzangengruppe: 20
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.88 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.84 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 245 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.83 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb