• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vulkanisierte Rundbürste weich ungezopft RBV Ø63x7 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,30

Artikel-Nr.: 4007220220955
Netto: 23,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220220955
    EAN / GTIN 4007220220955
    Herstellernummer 43507501
    L-Nummer L51510 237

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Besonders aggressiver Bürsteffekt für schwere Bürstarbeiten. Bei kunststoffgebundenen Bürsten ist das Besatzmaterial in eine elastische Kunststoffmasse eingebunden. Im Vergleich zu nicht kunststoffgebunden Bürsten ist der Bürsteffekt deutlich aggressiver bei eingeschränkter Flexibilität. Bürsten mit vulkanisiertem Stahldraht sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Der Härtegrad bestimmt den jeweiligen Bürsteffekt. Für den universellen Einsatz. Aggressiv genug für die meisten Anwendungen. Das Besatzmaterial dieser Bürste ist ein vermessingter Stahldraht. Farbe: grün

    Merkmal:

    • RPM, max.: 15000 RPM
    • RPM, opt., von: 7500 RPM
    • RPM, opt., bis: 11300 RPM
    • Breite metrisch: 7 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • ø Außen metrisch: 63 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
    • Länge, Besatz: 20 mm
    • Länge, Gesamt: 40 mm

    Vorteil:

    • Punktgenaues Arbeiten durch hohe Formstabilität.
    • Höchste Standzeit, da ein vorzeitiges Abbrechen der Drähte verhindert wird.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb