• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektromotor für Biegwelle EMER 8/90 BW 230 Volt 9.000 RPM/710 Watt

Artikel-Nr.: 4007220217825
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 916,30 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 4007220217825
Kopieren
EAN / GTIN 4007220217825
Kopieren
Herstellernummer 85206410
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Antriebssysteme mit DIN 10/DIN 15 sind Mehrdrehzahlantriebe. Sie decken weite Drehzahlbereiche ab und sind stufenlos elektronisch auf die jeweiligen Anforderungen der Werkzeuge einstellbar. Die Antriebe verfügen über sehr hohe Antriebsleistungen. In Verbindung mit kompakten Handstücken oder Verlängerungen können auch schwer erreichbare Stellen bearbeitet werden. Die Antriebe mit starren Verlängerungen bieten Lösungen für kundenindividuelle Anwendungen. Der Antrieb mit Rohständer verfügt über eine stufenlose Drehzahlregulierung. 4 m Netzkabel, 2 Spannschlüssel. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 710 Watt
  • Leistungsabgabe: 410 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 2500 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 9000 RPM
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 120 mm
  • Anschlusskupplung [DIN]: 10
  • Länge metrisch: 455 mm
  • Nettogewicht: 2.5 kg
  • Höhe: 120 mm

Vorteil:

  • Stufenlose Drehzahlregulierung.
  • Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).

Lieferumfang:

  • Antrieb wird ohne Biegwelle geliefert, bitte separat bestellen.