Beschreibung:
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektromotor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. 4 m Netzkabel, 2 Spannschlüssel. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.
Merkmal:
- Leistungsaufnahme: 710 Watt
- Leistungsabgabe: 410 Watt
- Drehzahlbereich, von: 2500 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 9000 RPM
- Spannung, von: 230 Volt
- Breite metrisch: 77 mm
- Anschlusskupplung [DIN]: 10
- Länge metrisch: 430 mm
- Nettogewicht: 2.03 kg
- Höhe: 77 mm
Vorteil:
- Stufenlose Drehzahlregulierung.
- Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
- Überlastungsschutz.
- Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
- Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).