• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Direktanschluss DA 33 DIN10/G28

Artikel-Nr.: 4007220179475
Netto: 400,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220179475
    EAN / GTIN 4007220179475
    Herstellernummer 80900029

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zum direkten (starren) Anschluss von Handstücke mit Gleitanschluss (G) an Biegwellenantriebsmotoren mit Anschluss DIN 10. Als kürzeste starre Verlängerung einsetzbar.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: DA 33 DIN10/G28
    • Gleitanschluß G: 28
    • Länge metrisch: 100 mm
    • Nettogewicht: 0.305 kg
    • ø Außen metrisch: 30 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb