• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PG 8/220 V-HV 22.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220177167
Netto: 881,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220177167
EAN / GTIN 4007220177167
Herstellernummer 80700012
L-Nummer L51700 194

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. Antrieb in verlängerter Ausführung. Durch das Hebelventil verfügt er über eine Totmannschaltung. 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel (EM SW 9/16“, EM SW 3/4“).

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 600 Watt
  • Drehzahl: 22000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.95 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 310 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.4 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Lieferumfang:

  • Antrieb alternativ mit Linkslauf lieferbar.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb