• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PG 8/100V-HV 10.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220176825
Netto: 935,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220176825
EAN / GTIN 4007220176825
Herstellernummer 80107003
L-Nummer L51700 65

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler muss mit Öl verwendet werden. Der leistungsstarke Antrieb für den Einhandeinsatz besitzt eine verlängerte Ausführung. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 600 Watt
  • Drehzahl: 10000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.17 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 310 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.4 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Gutes Verhältnis von Größe und Gewicht zur Leistung.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Lieferumfang:

  • Antrieb alternativ mit Linkslauf lieferbar.
  • Supportausführung SU-D32 auf Anfrage.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb