• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Tiefenbegrenzerfeile Typ 4132 9x6 mm 200mm Hieb 2 für ChainSharp CS-X

Artikel-Nr.: 4007220174951
Netto: 13,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220174951
    EAN / GTIN 4007220174951
    Herstellernummer 11692203
    L-Nummer L51060 551

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet eine Reihe von Ersatzfeilen für verschiedene Feilwerkzeuge an. Neben Ersatzfeilen für Lackhobel und Ersatzfeilblättern für Universal-Kantenfeilen sind auch Kettensägen- und Tiefenbegrenzerfeilen für die Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar. Rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Passend für das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 4132
    • Breite metrisch: 9 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 200 mm
    • Höhe: 6 mm

    Vorteil:

    • Exakt auf Tiefenbegrenzer abgestimmte Abtragsleistung.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb