• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 150mm Hieb 2 für Sägeketten

Artikel-Nr.: 4007220174920
Netto: 10,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220174920
EAN / GTIN 4007220174920
Herstellernummer 11610154
L-Nummer L51060 450

Beschreibung

Beschreibung:

Tiefenbegrenzerfeilen sind flache rechteckige Schärffeilen, die das exakte Nachschärfen von Tiefenbegrenzern auf Sägeketten ermöglichen. Tiefenbegrenzerfeilen sind auch passend für die verschiedenen Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar. Rechteckige Feile mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten. Form F nach DIN 7262. Flache Kettensägefeilen werden zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten eingesetzt. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1213 ruk
  • Form: Flachstumpf
  • Breite metrisch: 16 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 3 mm

Vorteil:

  • Exakt auf Tiefenbegrenzer abgestimmte Abtragsleistung.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb