Ausführung:
Beschreibung:
Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Ersatzseele für BW 10 SE 11 DIN 10/G28.
Merkmal:
- PFERD Typ: SE 11 DIN10/G28
- Drehzahlbereich, von: 750 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 18000 RPM
- Ausführung: System Biegwelle 10
- Breite metrisch: 11 mm
- Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
- Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 7.5 mm
- Handstückseitige Kupplung G: 28
- Länge metrisch: 1600 mm
- Nettogewicht: 0.802 kg
- Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: M10
- Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 7,5/5,85
- ø Außen metrisch: 11 mm
- Höhe: 11 mm
Lieferumfang:
- Sonderlängen auf Anfrage.
- Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.