• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN Fächerscheibe PFC 180x22,23 mm konisch A120 SG STEELOX Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220167915
Netto: 9,81 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220167915
EAN / GTIN 4007220167915
Herstellernummer 67712185
L-Nummer L51120 117

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 180 mm
  • Korngröße: 120

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Zerspanungsleistung.
  • Weniger Werkzeugwechsel durch sehr hohe Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb