• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 15 mm Schaft-Ø 10mm DIN 335 C

Artikel-Nr.: 4007220166703
Netto: 14,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220166703
EAN / GTIN 4007220166703
Herstellernummer 25202112
L-Nummer L51140 955

Beschreibung

Ausführung:

  • HSS

Beschreibung:

Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für alle gängigen Werkstoffe wie Stahl, Stahlguss und NE-Metalle.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 210 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 210 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 320 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 320 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 210 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 210 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 320 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 420 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 420 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 320 RPM
  • Ausführung: HSS
  • ø: 15 mm
  • Ø Schaft metrisch: 10 mm
  • Winkel: 90 °
  • Länge, Gesamt: 60 mm

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb