• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer STEEL Ø 3,1 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

Artikel-Nr.: 4007220166550
Netto: 0,72 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220166550
    EAN / GTIN 4007220166550
    Herstellernummer 25203516
    L-Nummer L51140 1014

    Beschreibung

    Ausführung:

    • STEEL

    Beschreibung:

    Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 1027 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 2568 RPM
    • RPM von, weiche NE-Metalle: 3082 RPM
    • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 2055 RPM
    • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 2568 RPM
    • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 1541 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 2568 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 5137 RPM
    • RPM bis, weiche NE-Metalle: 6164 RPM
    • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 2568 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 3596 RPM
    • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 4109 RPM
    • Ausführung: STEEL
    • ø: 3.1 mm
    • Spiralwinkel, von: 25 °
    • Spiralwinkel, bis: 30 °
    • Winkel: 118 °
    • Spirallänge: 36 mm
    • Länge, Gesamt: 65 mm

    Vorteil:

    • Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium.
    • Leichtes Zentrieren.
    • Hohe Standzeit.
    • Sehr gute Spanabfuhr.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
    • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
    • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Gusshaut
      • Spanplatte
      • Kupfer
      • Duktiles Gusseisen
      • Duroplaste
      • Elastomere
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • NE-Metall hart
      • hartes Holz
      • Weitere NE-Metalle
      • Sonstiges
      • Kunststoffe
      • Wälz- und Kugellagerstähle
      • NE-Metall weich
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • weiches Holz
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
      • Holz
      • Zink

    Hinweis:

    • Augenschutz benutzen!
    • Sicherheitsempfehlungen beachten!
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb