• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationäre Trennscheibe T 350x3,8x25,4 mm ″mittelhart″ HD STEEL für Stahl 80m/s

Artikel-Nr.: 4007220166260
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,28 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 336,53 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220166260
Kopieren
EAN / GTIN 4007220166260
Kopieren
Herstellernummer 66323525
Kopieren
L-Nummer L51160 69
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders für die Anwendung in Adjustagen geeignet.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 4400 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 3.8 mm
  • Ø Bohrung: 25.4 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 350 mm
  • Härte: Q (mittelhart)

Vorteil:

  • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch optimale Standzeit.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen großer Querschnitte; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: HEAVY DUTY Trennmaschine; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl