• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klein-Trennscheibe EHT 76x1,0x10mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220165829
Netto: 3,38 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220165829
    EAN / GTIN 4007220165829
    Herstellernummer 65508001
    L-Nummer L51080 92

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet kleine Trennscheiben für Geradschleifer in verschiedenen Abmessungen an. Die universellen Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Edelstahl (INOX), Gusseisen, Aluminium und weiteren Werkstoffen. Universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 20100 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1
    • Breite metrisch: 1 mm
    • Ø Bohrung: 10 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 76 mm

    Vorteil:

    • Ideal für schwer zugängliche Stellen.
    • Universelle Trennscheibe für viele Werkstoffe.
    • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
    • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Gusseisen
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Lieferumfang:

    • Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Maximale Drehzahl von Trennscheibe und Werkzeughalter beachten – die niedrigere ist maßgeblich.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb