• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifrad ER 50x6,2x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 4007220165461
Netto: 8,71 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Außenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220165461
    EAN / GTIN 4007220165461
    Herstellernummer 65305060
    L-Nummer L51160 33

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleifrad mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 30600 RPM
    • Form: ER / 1 / T1
    • Breite metrisch: 6.2 mm
    • Ø Bohrung: 6 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 50 mm

    Vorteil:

    • Hohe Schleiffreudigkeit.
    • Gute Standzeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Hinweis:

    • Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen.
    • Nur im Umfangsschliff einzusetzen.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb